항목 | 브레이크 모터 |
A | 8.4/4.2 |
Base | RG |
고장 토크 | 5.7 LB-FT |
클래스 | F |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | 56 |
완전 부하 토크 | 2.25 LB-FT |
HP | . 75 |
Hz | 60 |
격리 | F |
리드 | 6 18 번호 |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 2.8 A |
극 수 | 04 |
산출 | . 75 |
상 | 1 |
역률 | 78 |
개정 | R |
RPM | 1725 |
온도 오르기 | 89 ° C |
타입 | 3428LC |
전압 | 115/230 |
선박 중량 (kg) | 18 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.