BALDOR MOTOR AOM3710T 삼상 모터, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, TEAO, 213T 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 받침대 팬 모터 |
A | 23.5-21.8/10.9 |
Base | RG |
고장 토크 | 75.4 LB-FT |
클래스 | F |
Enclosure | 차오 |
Frame | 213T |
완전 부하 토크 | 22.4 LB-FT |
HP | 7.5 |
Hz | 60 |
격리 | F |
리드 | 9 # 14 36 'LONG Y |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 6.5 A |
극 수 | 04 |
산출 | 7.5 |
상 | 3 |
역률 | 74 |
개정 | D |
RPM | 1755 |
온도 오르기 | 92도 C |
타입 | 3728M |
전압 | 208-230/460 |
선박 중량 (kg) | 47.7 |
원산지 | US |
모델 | 극 수 | A | 고장 토크 | 산출 | 역률 | 개정 | RPM | 온도 오르기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOM25904T | 08 | 17.8/8.9 | 66 LB-FT | 5 | 64 | Y | 870 | 86도 C | ₩ 12,351,334 | |
AOM3454 | 04 | 1.3 / .65 | - | . 25 | 56 | R | 1725 | - | ₩ 1,303,476 | |
AOM3455 | 06 | 1.4 / .7 | 3.8 LB-FT | . 25 | 51 | - | 1140 | - | ₩ 2,045,629 | |
AOM3458 | 04 | 1.7 / .85 | 4.5 LB-FT | . 33 | 53 | P | 1725 | - | ₩ 1,453,785 | |
AOM3535 | 06 | 1.9-1.8 / .9 | 5.5 LB-FT | . 33 | 51 | - | 1140 | - | ₩ 1,228,767 | |
AOM3538 | 04 | 2.4-2.2/1.1 | 5.7 LB-FT | .5 | 60 | N | 1725 | - | ₩ 1,709,781 | |
AOM3539 | 06 | 2.5-2.4/1.2 | 7.7 LB-FT | .5 | 55 | A | 1140 | - | ₩ 2,320,436 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.