B & P MANUFACTURING CRP3030-SY 연석 램프, 알루미늄, 코팅된 노란색, 30 x 30인치 크기, 750파운드 용량
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 커브 램프 |
색상 | 노란색 |
길이 | 30 " |
부하 용량 | 750의 파운드 |
자재 | 알류미늄 |
재질 두께 | 3 / 16 " |
표면 | 천공 |
무게 | 15의 파운드 |
폭 | 30 " |
선박 중량 (kg) | 7.72 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 76.2 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 8716905060 |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 색상 | 길이 | 크기 | 무게 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRP2727 | - | 은 | 27 " | - | - | 27 " | ₩ 365,260 | ||
CRP2618-SY | - | 노란색 | 18 " | - | 8의 파운드 | 26 " | ₩ 255,045 | ||
CRP2224 | 500의 파운드. | - | - | 22 "X 24" | - | - | ₩ 147,015 | RFQ
| |
CRP2618 | 750의 파운드. | - | - | 26 "X 18" | - | - | ₩ 191,993 | RFQ
| |
CRP2727-SY | 750의 파운드. | 코팅 된 노란색 | - | 27 "X 27" | - | - | ₩ 371,789 | RFQ
| |
CRP2736 | 750의 파운드. | - | - | 27 "X 36" | - | - | ₩ 369,737 | RFQ
| |
CRP2736-SY | 750의 파운드. | 코팅 된 노란색 | - | 27 "X 36" | - | - | ₩ 402,105 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.