그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 후크 클립 테스트 리드 |
색상 | 레드 / 블랙 |
길이 | 40 " |
맥스. 암페어 | 5 |
맥스. 전압 | 33VDC / 70VAC |
플러그 및 커넥터 설명 | 악어 클립에 바나나 플러그 |
온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 176도 |
철사 게이지 | 18 |
와이어 절연 | 실리콘 |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8544420000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 길이 | 맥스. 전압 | 철사 게이지 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TL 9160 | 빨강 / 검정 / 녹색 | 60 " | 600 VAC | 17 | ₩ 68,705 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.