그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 그랩 후크 |
부착 유형 | 크레비스 |
색상 | 덴탈 |
마감재 | 골드 도금 |
학년 | 70 |
자재 | 강철 |
사이즈 | 1 / 4 " |
작업 부하 제한 | 3500 파운드 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 8.64 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 마감재 | 학년 | 자재 | 사이즈 | 작업 부하 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8-200-516 | 덴탈 | 골드 도금 | 80 | 강철 | 5 / 16 " | 5350의 파운드 | ₩ 53,567 | ||
G8-200-38 | 덴탈 | 골드 도금 | 80 | 강철 | 3 / 8 " | 7100의 파운드 | ₩ 60,077 | ||
G8-200-12 | 덴탈 | 골드 도금 | 80 | 강철 | 1 / 2 " | 12,000 파운드 | ₩ 81,217 | ||
G8-200-58 | 덴탈 | 골드 도금 | 70 | 강철 | 5 / 8 " | 18,100의 파운드 | ₩ 115,010 | ||
11-38WGH | - | - | 70 | - | - | - | ₩ 17,097 | ||
11-12WGH | - | - | 70 | - | - | - | ₩ 33,285 | ||
G8-58H | 자연의 | 자연의 | 80 | 합금강 | 5 / 8 " | 18,100의 파운드 | ₩ 13,510 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.