AUTOQUIP TRK-096-0060-T2 가위 리프트 테이블, 72인치 플랫폼 너비, 19.5 - 115.5인치 높이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가위 리프트 테이블 |
베이스 길이 | 80 " |
기본 너비 | 48 " |
부하 용량 | 6000의 파운드. |
낮은 높이 | 19.5 " |
최대 플랫폼 길이 | 104 " |
최대 플랫폼 폭 | 72 " |
최소 플랫폼 길이 | 82 " |
최소 플랫폼 폭 | 48 " |
모터 HP | 5 |
실린더 수 | 2 |
올려 진 높이 | 115.5 " |
Time | 30 초. |
여행 길이 | 96 " |
선박 중량 (kg) | 990 |
원산지 | US |
모델 | 모터 HP | 베이스 길이 | 기본 너비 | Time | 부하 용량 | 최대 플랫폼 길이 | 최대 플랫폼 폭 | 최소 플랫폼 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRK-036-0020-T2 | 1.5 | 32 " | 26 " | 13 초. | 2000의 파운드. | 56 " | 50 " | 32 " | - | RFQ
|
TRK-060-0020-T2 | 1.5 | 47.25 " | 23 " | 21 초. | 2000의 파운드. | 72 " | 47 " | 47.25 " | - | RFQ
|
TRK-060-0040-T2 | 5 | 47.25 " | 33 " | 42 초. | 4000의 파운드. | 72 " | 57 " | 47.25 " | - | RFQ
|
TRK-060-0100-T2 | 5 | 58 " | 48 " | 65 초. | 10000의 파운드. | 82 " | 72 " | 58 " | - | RFQ
|
TRK-072-0020-T2 | 1.5 | 56 " | 36 " | 26 초. | 2000의 파운드. | 80 " | 60 " | 56 " | - | RFQ
|
TRK-072-0040-T2 | 5 | 56 " | 36 " | 35 초. | 4000의 파운드. | 80 " | 60 " | 56 " | - | RFQ
|
TRK-072-0060-T2 | 5 | 56 " | 35 " | 35 초. | 6000의 파운드. | 80 " | 59 " | 56 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.