항목 | 리프트 테이블 |
베이스 길이 | 41.5 " |
기본 너비 | 17.5 " |
도 | 45 |
부하 용량 | 2000의 파운드. |
낮은 높이 | 6" |
최대 플랫폼 길이 | 48 " |
최대 플랫폼 폭 | 48 " |
최소 플랫폼 길이 | 41.5 " |
최소 플랫폼 폭 | 17.5 " |
모터 HP | 0.5 |
실린더 수 | 1 |
올려 진 높이 | 29 " |
Time | 35 초. |
여행 길이 | 23 " |
선박 중량 (kg) | 191.25 |
원산지 | US |
모델 | 모터 HP | 베이스 길이 | 기본 너비 | Time | 부하 용량 | 최대 플랫폼 길이 | 최대 플랫폼 폭 | 최소 플랫폼 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLA-022-0080 | 1.5 | 52.5 " | 34 " | 50 초. | 8000의 파운드. | 56 " | 60 " | 54 " | - | RFQ
|
TLA-025-0040 | 1 | 47 " | 23 " | 35 초. | 4000의 파운드. | 48 " | 48 " | 47 " | - | RFQ
|
TLA-025-0060 | 1 | 47 " | 23 " | 40 초. | 6000의 파운드. | 48 " | 48 " | 47 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.