AUTOQUIP STN-054-0210 가위 리프트 테이블, 72인치 플랫폼 너비, 69.5인치 높이, 112인치 길이
항목: CG6BJX
모델: STN-054-0210
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
견적요청
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가위 리프트 테이블 |
베이스 길이 | 112 |
기본 너비 | 42 " |
생산 능력 | 21000 |
낮은 높이 | 21.5 |
최대 플랫폼 길이 | 144 |
최대 플랫폼 폭 | 72 |
최소 플랫폼 길이 | 112 |
최소 플랫폼 폭 | 42 |
모터 HP | 5 마력 |
실린더 수 | 2 |
올려 진 높이 | 75.5 |
Time | 36 |
여행 길이 | 54 |
선박 중량 (kg) | 1800 |
원산지 | US |
모델 | 모터 HP | 베이스 길이 | 생산 능력 | Time | 부하 용량 | 최대 플랫폼 길이 | 최대 플랫폼 폭 | 최소 플랫폼 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN-012-0180 | 5 | 60 " | - | 7 초. | 18000 파운드 | 96 " | 72 " | 60 " | - | RFQ
|
STN-012-0230 | 5 | 60 " | - | 8 초. | 23000 파운드 | 96 " | 72 " | 60 " | - | RFQ
|
STN-012-0270 | 5 | 60 " | - | 9 초. | 27000 파운드 | 96 " | 72 " | 60 " | - | RFQ
|
STN-012-0280 | 5 | 60 " | - | 9 초. | 28000 파운드 | 96 " | 72 " | 60 " | - | RFQ
|
STN-012-0300 | 5 | 60 " | - | 10 초. | 30000의 파운드. | 96 " | 72 " | 60 " | - | RFQ
|
STN-012-0340 | 5 | 60 " | - | 11 초. | 34000 파운드 | 96 " | 72 " | 60 " | - | RFQ
|
STN-012-0350 | 5 | 60 " | - | 12 초. | 35000의 파운드. | 96 " | 72 " | 60 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.