AUTOQUIP S35-072-0054-DH 가위 리프트 테이블, 36인치 플랫폼 너비, 85인치 높이, 5400파운드 용량
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가위 리프트 테이블 |
베이스 길이 | 48 " |
기본 너비 | 24 " |
부하 용량 | 5400의 파운드. |
낮은 높이 | 13 " |
최대 플랫폼 길이 | 72 " |
최대 플랫폼 폭 | 36 " |
최소 플랫폼 길이 | 48 " |
최소 플랫폼 폭 | 24 " |
모터 HP | 1.5 |
실린더 수 | 4 |
올려 진 높이 | 85 " |
Time | 25 초. |
여행 길이 | 72 " |
선박 중량 (kg) | 630 |
원산지 | US |
모델 | 모터 HP | 베이스 길이 | 기본 너비 | Time | 부하 용량 | 최대 플랫폼 길이 | 최대 플랫폼 폭 | 최소 플랫폼 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S35-048-0020-DH | 1.5 | 36 " | 24 " | 16 초. | 2000의 파운드. | 60 " | 36 " | 36 " | - | RFQ
|
S35-048-0034-DH | 1.5 | 36 " | 24 " | 16 초. | 3400의 파운드. | 60 " | 36 " | 36 " | - | RFQ
|
S35-048-0054-DH | 1.5 | 36 " | 24 " | 32 초. | 5400의 파운드. | 60 " | 36 " | 36 " | - | RFQ
|
S35-048-0070-DH | 1.5 | 36 " | 24 " | 44 초. | 7000의 파운드. | 60 " | 36 " | 36 " | - | RFQ
|
S35-072-0019-DH | 1.5 | 48 " | 24 " | 24 초. | 1900의 파운드. | 72 " | 36 " | 48 " | - | RFQ
|
S35-072-0034-DH | 1.5 | 48 " | 24 " | 34 초. | 3400의 파운드. | 72 " | 36 " | 48 " | - | RFQ
|
S35-072-0070-DH | 5 | 48 " | 24 " | 35 초. | 7000의 파운드. | 72 " | 36 " | 48 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.