항목 | 도크 리프트 |
차축 하중 | 3000의 파운드. |
베이스 길이 | 90 " |
기본 너비 | 58 " |
브리지 길이 | 72 " |
교량 폭 | 12 " |
부하 용량 | 5000의 파운드. |
낮은 높이 | 8" |
최대 플랫폼 길이 | 120 " |
최대 플랫폼 폭 | 96 " |
최소 플랫폼 길이 | 96 " |
최소 플랫폼 폭 | 72 " |
모터 HP | 5 |
실린더 수 | 2 |
올려 진 높이 | 68 " |
Time | 21 초. |
여행 길이 | 60 " |
선박 중량 (kg) | 1260 |
원산지 | US |
모델 | 차축 하중 | 베이스 길이 | 기본 너비 | 부하 용량 | 최소 플랫폼 길이 | Time | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLT-058-0120 | 8000 파운드 | 96.5 " | 60.75 " | 12000의 파운드. | 100 " | 48.3 초. | - | RFQ
|
PLT-058-0150 | 10000 파운드 | 96.5 " | 60.75 " | 15000의 파운드. | 100 " | 48.3 초. | - | RFQ
|
PLT-060-0060 | 3000의 파운드. | 90 " | 58 " | 6000의 파운드. | 96 " | 25 초. | - | RFQ
|
PLT-060-0070 | 6400 파운드 | 96.5 " | 60.75 " | 7000의 파운드. | 100 " | 50 초. | - | RFQ
|
PLT-060-0080 | 6400 파운드 | 96.5 " | 60.75 " | 8000의 파운드. | 100 " | 50 초. | - | RFQ
|
PLT-060-0100 | 8000 파운드 | 96.5 " | 60.75 " | 10000의 파운드. | 100 " | 50 초. | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.