AUTOQUIP MBB-4872-040 Bascule Bridge, 72인치 플랫폼 너비, 35인치 높이, 4000파운드 용량
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 바스큘 브리지 |
차축 하중 | 800 파운드 |
연석 높이 (인치) | 3" |
부하 용량 | 4000의 파운드. |
낮은 높이 | 35 " |
최대 플랫폼 길이 | 96 " |
최대 플랫폼 폭 | 72 " |
최소 플랫폼 길이 | 72 " |
최소 플랫폼 폭 | 48 " |
모터 HP | 1.5 |
실린더 수 | 1 |
Time | 60 초. |
여행 길이 | 90 " |
선박 중량 (kg) | 495 |
원산지 | US |
모델 | Time | 차축 하중 | 부하 용량 | 최대 플랫폼 길이 | 최대 플랫폼 폭 | 최소 플랫폼 길이 | 최소 플랫폼 폭 | 모터 HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBB-96204-100 | 90 초. | 8000 파운드 | 10000의 파운드. | 228 " | 120 " | 204 " | 96 " | 1.5 | - | RFQ
|
SBB-96216-100 | 90 초. | 8000 파운드 | 10000의 파운드. | 240 " | 120 " | 216 " | 96 " | 1.5 | - | RFQ
|
SBB-96228-100 | 90 초. | 8000 파운드 | 10000의 파운드. | 252 " | 120 " | 228 " | 96 " | 5 | - | RFQ
|
SBB-96240-100 | 90 초. | 8000 파운드 | 10000의 파운드. | 264 " | 120 " | 240 " | 96 " | 5 | - | RFQ
|
DBB-72192-100 | 60 초. | 8000 파운드 | 10000의 파운드. | 216 " | 96 " | 192 " | 72 " | 1.5 | - | RFQ
|
DBB-72204-100 | 90 초. | 8000 파운드 | 10000의 파운드. | 228 " | 96 " | 204 " | 72 " | 1.5 | - | RFQ
|
DBB-72216-100 | 90 초. | 8000 파운드 | 10000의 파운드. | 240 " | 96 " | 216 " | 72 " | 1.5 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.