AUTOQUIP HCT-048048-0500 전동 턴테이블, 48인치 플랫폼 너비, 21.13인치 높이, 50000파운드 용량
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전원 턴테이블 |
차축 하중 | 27300 파운드 |
베이스 길이 | 48 " |
기본 너비 | 48 " |
도 | 360 |
로드 (Lbs.) | 41000 |
부하 용량 | 50000의 파운드. |
낮은 높이 | 21.13 " |
최대 플랫폼 길이 | 96 " |
최대 플랫폼 폭 | 48 " |
최소 플랫폼 길이 | 48 " |
최소 플랫폼 폭 | 48 " |
모터 HP | 0.25 |
선박 중량 (kg) | 920.7 |
원산지 | US |
모델 | 최소 플랫폼 길이 | 차축 하중 | 베이스 길이 | 최소 플랫폼 폭 | 모터 HP | 기본 너비 | 로드 (Lbs.) | 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCT-024024-0050 | 24 " | 1300 파운드 | 24 " | 24 " | 0.25 | 24 " | 2000 | 5000의 파운드. | - | RFQ
|
HCT-036036-0050 | 36 " | 1300 파운드 | 36 " | 36 " | 0.25 | 36 " | 2000 | 5000의 파운드. | - | RFQ
|
HCT-048048-0050 | 48 " | 1300 파운드 | 48 " | 48 " | 0.25 | 48 " | 2000 | 5000의 파운드. | - | RFQ
|
HCT-060060-0050 | 60 " | 1300 파운드 | 48 " | 60 " | 0.25 | 48 " | 2000 | 5000의 파운드. | - | RFQ
|
HCT-072072-0050 | 72 " | 1300 파운드 | 48 " | 72 " | 0.25 | 48 " | 2000 | 5000의 파운드. | - | RFQ
|
HCT-084084-0050 | 84 " | 1300 파운드 | 48 " | 84 " | 0.25 | 48 " | 2000 | 5000의 파운드. | - | RFQ
|
HCT-096096-0050 | 96 " | 1300 파운드 | 48 " | 96 " | 0.25 | 48 " | 2000 | 5000의 파운드. | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.