AUTOQUIP FHC-192-0060 화물 리프트, 96인치 플랫폼 너비, 198.25인치 높이, 6000파운드 용량
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 화물 리프트 |
부하 용량 | 6000의 파운드. |
낮은 높이 | 6.25 " |
최대 플랫폼 길이 | 96 " |
최대 플랫폼 폭 | 96 " |
최소 플랫폼 길이 | 48 " |
최소 플랫폼 폭 | 48 " |
모터 HP | 5 |
실린더 수 | 2 |
올려 진 높이 | 198.25 " |
Time | 33.6 초. |
여행 길이 | 192 " |
선박 중량 (kg) | 1530 |
원산지 | US |
모델 | 부하 용량 | 최대 플랫폼 길이 | 최대 플랫폼 폭 | 최소 플랫폼 길이 | 최소 플랫폼 폭 | 모터 HP | Time | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHC-192-0030 | 3000의 파운드. | 96 " | 96 " | 48 " | 48 " | 5 | 33.6 초. | - | RFQ
|
FHC-264-0030 | 3000의 파운드. | 96 " | 96 " | 48 " | 52 " | 5 | 52.8 초. | - | RFQ
|
FHC-264-0060 | 6000의 파운드. | 96 " | 96 " | 48 " | 55 " | 5 | 52.8 초. | - | RFQ
|
FHC-360-0030 | - | 96 | 96 | 48 | 52 | 5 마력 | 72 | - | RFQ
|
FHC-360-0060 | 6000의 파운드. | 96 " | 96 " | 48 " | 55 " | 5 | 72 초. | - | RFQ
|
FLT-096-0015 | 1500의 파운드. | 72 " | 72 " | 36 " | 36 " | 5 | 47 초. | - | RFQ
|
FLT-096-0030 | 3000의 파운드. | 72 " | 72 " | 36 " | 36 " | 5 | 47 초. | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.