항목 | 도크 리프트 |
차축 하중 | 2000 파운드 |
베이스 길이 | 75 " |
기본 너비 | 60 " |
브리지 길이 | 60 " |
교량 폭 | 18 " |
부하 용량 | 4000의 파운드. |
낮은 높이 | 5.375 " |
최대 플랫폼 길이 | 72 " |
최대 플랫폼 폭 | 72 " |
최소 플랫폼 길이 | 72 " |
최소 플랫폼 폭 | 72 " |
모터 HP | 2 |
실린더 수 | 2 |
작동 압력 | 1500의 PSI |
올려 진 높이 | 55.375 " |
램프 길이 | 60 " |
램프 폭 | 30 " |
Time | 31.3 초. |
여행 길이 | 50 " |
선박 중량 (kg) | 1125 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 차축 하중 | 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
CMD-050-0030 | 1500 파운드 | 3000의 파운드. | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.