AUTOQUIP CMD 시리즈 도크 리프트
필터
기본 길이 : 75 " , 베이스 폭: 60 " , 브리지 길이: 60 " , 브리지 폭: 18 " , 최대. 플랫폼 길이: 72 " , 최대. 플랫폼 폭: 72 " , 분. 플랫폼 길이: 72 " , 분. 플랫폼 폭: 72 " , 모터 HP: 2 , 작동 압력: 1500의 PSI , 램프 길이: 60 " , 경사로 폭: 30 " , 시간: 31.3 초.
스타일 | 모델 | 차축 하중 | 부하 용량 | |
---|---|---|---|---|
A | CMD-050-0030 | 1500 파운드 | 3000의 파운드. | RFQ
|
A | CMD-050-0040 | 2000 파운드 | 4000의 파운드. | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 곤충 및 동물 함정
- 여과지 및 추출 골무
- 실린더 위치 센서
- 에어 해머 치즐 리테이너
- 브레이크 및 클러치 액세서리
- 모터용품
- 소방장비
- 글루/에폭시
- O- 링 및 O- 링 키트
- 용접 청소
- GENERAL ELECTRIC 계량되지 않은 표면 전원 콘센트
- LITTLE GIANT 스토리지 보관함
- COXREELS PC10 시리즈 전원 코드 릴
- SHUR-LINE 내부 및 외부 패드
- MERSEN FERRAZ 개방형 반도체 퓨즈홀더, 750V, IEC 원통형
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 3/4-12 Un
- ACME ELECTRIC DM 시리즈 XNUMX상 DIN 레일 전원 공급 장치
- HUMBOLDT 토양 상자
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E20 크기, CDVD 웜/웜 이중 감속 감속기