항목 | 펄스 미터 |
정확성 | 0.1% |
디스플레이 | 5 자리 LCD |
맞다 | 1/32 소음 |
입력 | 3 ~ 30VAV 또는 30 ~ 240VAC |
산출 | 표시기 만 |
전원 요구 사항 | 내장 배터리 |
분해능 | 0.1 |
RPM | 10,000rpm |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 8.64 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
HS 코드 | 9029204080 |
원산지 | KR |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.