그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 엔코더, 중공 축 |
케이블 연결 | 6 핀 플러그 |
케이블 엔트리 | 측면 |
케이블 길이 | 250mm |
깊이 | 40mm |
지름 | 40mm |
인터페이스 | 평행 |
최대 RPM | 5000 |
산출 | 에이,비,지 |
출력 유형 | 토템 폴 |
전원 공급 장치 | 12-24 VDC |
회 전당 펄스 | 100 |
로터 관성 | 최대 40g cm2 |
샤프트 디아. | 12mm |
샤프트 유형 | 구멍 |
토크 시작 | 맥스. 50gf cm |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 7.37 |
선박 길이 (cm) | 12.45 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8543704000 |
원산지 | KR |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 지름 | 최대 RPM | 샤프트 디아. | 토크 시작 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E40H12-60-3-T-24-C | 40mm | 40mm | 5000 | 12mm | 맥스. 50gf cm | ₩ 599,987 | ||
E60H20-100-3-T-24-C | 42mm | 60mm | 6000 | 20mm | 맥스. 150gf cm | ₩ 933,135 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.