그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어리어 센서 이미터 코드셋 |
케이블 길이 | 10m |
끝 1 핀 수 | 4 |
끝 1 스레드 | M12 |
끝 2 연결 유형 | 나선 |
IP 등급 | 65 |
자켓 색상 | 검정 |
자켓 소재 | PVC |
맥스. 암페어 | 3 |
맥스. 전압 | 300VAC/DC |
NEMA 평가 | 4X |
도체 수 | 4 |
온도. 범위 | -22도 ~ 176도 F |
와이어 크기 | 0.08mm |
선박 중량 (kg) | 0.37 |
선박 높이 (cm) | 18.7 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 0.25 |
HS 코드 | 8544429000 |
원산지 | KR |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.