항목 | 광전 영역 센서 |
빔 간격 | 20mm |
케이블 연결 | 4 베어 와이어 |
케이블 길이 | 3m |
회로 유형 | PNP 오픈 콜렉터 |
깊이 | 22.6mm |
높이 | 430mm |
주택 자재 | 플라스틱 |
IP 등급 | 40 |
광원 | 적외선 LED |
맥스. 부하 전류 | 100mA |
맥스. 감지 거리 | 0.1에서 5m |
최소 대상 크기 | 불투명 재료 30mm |
빔 수 | 20 |
작동 온도 범위 | -20 ~ 60도 C |
출력 모드 | 불을 켜다 |
전체 높이 | 450mm |
전원 | 12 ~ 24VDC |
보호 높이 | 430mm |
평균응답시간 | 6 밀리 초 |
센서 범위 | 0.10에서 5.00m |
폭 | 28.6mm |
선박 중량 (kg) | 0.43 |
선박 높이 (cm) | 12 |
선박 길이 (cm) | 55 |
선박 폭 (cm) | 7 |
HS 코드 | 8541408000 |
원산지 | KR |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.