항목 | 광전 센서 |
본체 재질 | 금속 |
회로 유형 | PNP |
깊이 | 20.00mm |
전기 연결 | 와이어 리드 |
IP 등급 | 66 |
길이 | 2 21 / 64 " |
광원 | 적외선 LED |
맥스. 부하 전류 | 30mA에서 200DC |
맥스. 감지 거리 | 30mm |
최소 개체 크기 | 1.5mm Dia. 불투명체 |
NEMA 평가 | 평가되지 않음 |
작동 주파수 | 55 Hz에서 |
작동 온도 범위 | 25도 ~ 60도 C |
동작 모드 | 밝게 또는 어둡게 선택 가능 |
전원 요구 사항 | 12 ~ 24VDC |
평균응답시간 | 1 밀리 초 |
감지 방법 | 투과형 |
셰이프 | U 슬롯 |
폭 | 2 21 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 8 |
선박 길이 (cm) | 11 |
선박 폭 (cm) | 5.5 |
HS 코드 | 8541408000 |
원산지 | KR |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 본체 재질 | 전기 연결 | 길이 | 작동 주파수 | 작동 온도 범위 | 동작 모드 | 셰이프 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUP-50S-P | 3.09 " | 금속 | 와이어 리드 | 3.06 " | 55 Hz에서 | 25도 ~ 60도 C | 밝게 또는 어둡게 선택 가능 | U 슬롯 | ₩ 192,640 | ||
BR20M-TDTD-CP | 24mm | 황동 니켈 도금 하우징 | M12 커넥터 | 68mm | 50 / 60 Hz에서 | -10도 ~ 60도 C | 다크 온 | 일주 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.