그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스테퍼 모터 |
위 상당 암페어 | 2.8 |
프레임 크기 | NEMA 24/60mm |
높이 | 1 11 / 16 " |
설치 | 페이스메이크업 |
장착 패턴 | 50 X 50mm |
전체 길이 | 3.5 " |
상 | 5 |
필요 | 드라이버 5PFF6, 컨트롤러 5PFF8 또는 5PFF9, 케이블 5PFG0 또는 5PFG1 |
분해능 | 0.72도 풀 스텝 |
로터 관성 | 560.0g-cm2 |
샤프트 디아. | 8mm |
축 길이 | 22.5mm |
샤프트 유형 | 중실 축 |
폭 | 1 11 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 1.49 |
선박 높이 (cm) | 9.91 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 8501104040 |
원산지 | KR |
모델 | 프레임 크기 | 높이 | 전체 길이 | 필요 | 샤프트 디아. | 축 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A16K-M569 | NEMA 24/60mm | 1 11 / 16 " | 3.5 " | 드라이버 5PFF4 또는 5PFF5, 컨트롤러 5PFF8 또는 5PFF9, 케이블 5PFG0 또는 5PFG1 | 8mm | 22.5mm | 1 11 / 16 " | ₩ 671,160 | |
A63K-M5913 | NEMA 34/85mm | 2.375 " | 5 1 / 16 " | 드라이버 5PFF4 또는 5PFF5, 컨트롤러 5PFF8 또는 5PFF9, 케이블 5PFG0 또는 5PFG1 | 14mm | 35mm | 2.38 " | ₩ 1,692,827 | |
A63K-G5913 | NEMA 34/85mm | 2.375 " | 5 1 / 16 " | 드라이버 5PFF6, 컨트롤러 5PFF8 또는 5PFF9, 케이블 5PFG0 또는 5PFG1 | 14mm | 35mm | 2.38 " | ₩ 1,875,702 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.