항목 | 관 재료 |
폭발 압력 | 750의 PSI |
색상 | 검정 |
경도 | 해안 D : 70 |
내부 Dia. | 0.275 " |
길이 | 250ft. |
자재 | 나일론 |
최대. 압력 | 250의 PSI |
외부 Dia. | 3 / 8 " |
온도. 범위 | -60 ~ 200 F |
관용 | +/- 0.004 " |
진공 등급 | 28 인치 Hg. |
벽 두께 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 3.43 |
선박 높이 (cm) | 20.83 |
선박 길이 (cm) | 45.97 |
선박 폭 (cm) | 45.97 |
HS 코드 | 3917320050 |
원산지 | US |
모델 | 폭발 압력 | 색상 | 내부 Dia. | 길이 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N18-ABLK | 675의 PSI | 검정 | 0.08 " | 100ft. | 225의 PSI | 1 / 8 " | 0.022 " | ₩ 40,687 | |
N532-ABLK | 750의 PSI | 검정 | 0.106 " | 100ft. | 250의 PSI | 5 / 32 " | 0.025 " | ₩ 53,900 | |
N14-ABLK | 750의 PSI | 검정 | 0.18 " | 100ft. | 250의 PSI | 1 / 4 " | 0.035 " | ₩ 125,090 | |
N38-ABLK | 750의 PSI | 검정 | 0.275 " | 100ft. | 250의 PSI | 3 / 8 " | 1 / 2 " | ₩ 249,077 | |
N18-BNA | 675의 PSI | 자연의 | 0.08 " | 250ft. | 225의 PSI | 1 / 8 " | 0.022 " | ₩ 135,992 | |
N532-BNA | 750의 PSI | 자연의 | 0.106 " | 250ft. | 250의 PSI | 5 / 32 " | 0.025 " | - | RFQ
|
N38-BNA | 750의 PSI | 자연의 | 0.275 " | 250ft. | 250의 PSI | 3 / 8 " | 1 / 2 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.