그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 관 재료 |
색상 | 자연의 |
경도 | 쇼어 A : 93 / D45D |
내부 Dia. | 5 / 16 " |
길이 | 100ft. |
자재 | 폴리에틸렌 |
최대. 압력 | 228 PSI |
외부 Dia. | 7 / 16 " |
온도. 범위 | -50에서 140F |
타입 | 고밀도 |
벽 두께 | 1 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 1.44 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 3917320020 |
원산지 | US |
모델 | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HDPE516ANA | 3 / 16 " | 340 PSI | 5 / 16 " | 1 / 16 " | ₩ 72,940 | |
HDPE78ANA | 3 / 4 " | 105 PSI | 7 / 8 " | 1 / 16 " | ₩ 219,467 | |
HDPE1.25ANA | 1" | 152 PSI | 1.25 " | 1 / 8 " | ₩ 529,287 | |
HDPE1.50ANA | 1.25 " | 124 PSI | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 729,207 | |
HDPE1.75ANA | 1.5 " | 105 PSI | 1.75 " | 1 / 8 " | ₩ 833,385 | |
HDPE2ANA | 1.75 " | 91의 PSI | 2" | 1 / 8 " | ₩ 860,072 | |
HDPE2.25ANA | 2" | 80의 PSI | 2.25 " | 1 / 8 " | ₩ 1,064,157 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.