항목 | 관 재료 |
색상 | 자연의 |
경도 | 쇼어 A : 93 / D45D |
내부 Dia. | 3 / 4 " |
길이 | 100ft. |
자재 | 폴리에틸렌 |
최대. 압력 | 105 PSI |
외부 Dia. | 7 / 8 " |
온도. 범위 | -50에서 140F |
타입 | 고밀도 |
벽 두께 | 1 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 4.63 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 74.93 |
선박 폭 (cm) | 73.66 |
HS 코드 | 3917320020 |
원산지 | US |
모델 | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HDPE516ANA | 3 / 16 " | 340 PSI | 5 / 16 " | 1 / 16 " | ₩ 60,812 | |
HDPE716ANA | 5 / 16 " | 228 PSI | 7 / 16 " | 1 / 16 " | ₩ 82,075 | |
HDPE1.25ANA | 1" | 152 PSI | 1.25 " | 1 / 8 " | ₩ 455,857 | |
HDPE1.50ANA | 1.25 " | 124 PSI | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 628,040 | |
HDPE1.75ANA | 1.5 " | 105 PSI | 1.75 " | 1 / 8 " | ₩ 717,762 | |
HDPE2ANA | 1.75 " | 91의 PSI | 2" | 1 / 8 " | ₩ 795,007 | |
HDPE2.25ANA | 2" | 80의 PSI | 2.25 " | 1 / 8 " | ₩ 916,527 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.