항목 | 관 재료 |
색상 | 자연의 |
경도 | 쇼어 A : 93 / D45D |
내부 Dia. | 7 / 8 " |
길이 | 100ft. |
자재 | 폴리에틸렌 |
최대. 압력 | 90의 PSI |
외부 Dia. | 1" |
온도. 범위 | -50에서 140F |
타입 | 고밀도 |
벽 두께 | 1 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 5.13 |
선박 높이 (cm) | 15.49 |
선박 길이 (cm) | 103.38 |
선박 폭 (cm) | 103.38 |
HS 코드 | 3917320020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HDPE1X34ANA | 3 / 4 " | 195 PSI | 1 / 8 " | ₩ 380,030 | ||
HDPE1X.814ANA | 0.814 " | 140의 PSI | 0.093 " | ₩ 293,982 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.