플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

HONEYWELL BZ-2R-P4 대형 기본 스냅 스위치 15a Spdt 핀 플런저 | AB7TGQ 24A048

HONEYWELL BZ-2R-P4 대형 기본 스냅 스위치 15a Spdt 핀 플런저

재고 있음 있음
항목: AB7TGQ 모델: BZ-2R-P4교차 참조: 24A048

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 45,325 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목대형 기본 스냅 스위치
액추에이터 길이2"
연락처 양식SPDT
현재 평가15
깊이0.7 "
차동 여행0.0004 ~ 0.0020 인치
높이1"
주택 자재범용 페놀
길이2"
맥스. 여행 전0.015 "
장착 치수1 "센터
운영력9.0 ~ 13.0 온스
작동 온도 범위-67도 ~ 185도 F
여행0.005 "
릴리즈 포스4.00 온스
터미널 유형나사
액추에이터 유형핀 플런저
정격 전압250 VAC

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.02
선박 높이 (cm)5.33
선박 길이 (cm)16.51
선박 폭 (cm)12.45
HS 코드8536509055
원산지MX

제품 변형

프로덕트모델작동 온도 범위연락처 양식현재 평가여행릴리즈 포스터미널 유형정격 전압차동 여행가격
HONEYWELL BZ-R178 대형 기본 스냅 스위치 15a Spdt 핀 플런저 | AB7TJY 24A107 BZ-R17885도 CSPDT150.005 "4.00 온스납땜하다115 VAC0.0089mm₩ 44,677
HONEYWELL DT-2R-A7 마이크로스위치 핀 플런저, 스냅 동작 스위치, DT 시리즈 | AB7TKR 24A126 DT-2R-A7-67도 ~ 185도 FDPDT100.005 "2.00 온스나사28 VDC0.040 ~ 0.060 인치₩ 283,552
HONEYWELL 3MN1 대형 기본 스위치 15a 2 회로 핀 플런저 | AB7TKZ 24A144 3MN1-67도 ~ 185도 F2- 회로 / Dbl. 단절150.08 "6.00 온스나사600 VAC0.015 ~ 0.025 인치₩ 153,422

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

HONEYWELL BZ-2R-P4 대형 기본 스냅 스위치 15a Spdt 핀 플런저
₩ 45,325 /단위