그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | ISO D 다이 스프링 |
색상 | 파란색 |
끝 유형 | 폐쇄 및 접지 |
마감재 | 파우더 코트 |
구멍 크기 | 1" |
로드 크기 | 1 / 2 " |
자재 | 크롬 실리콘 합금강 |
외부 Dia. | 1" |
전체 길이 | 7" |
탄성률 | 114.8 파운드 / 인치 |
타입 | 중간 의무 |
선박 중량 (kg) | 0.24 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 18.03 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
HS 코드 | 7320205060 |
원산지 | IT |
모델 | 구멍 크기 | 로드 크기 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 탄성률 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304104D | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1" | 89.6 파운드 / 인치 | 10 | ₩ 36,155 | |
304105D | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1.25 " | 77.1 파운드 / 인치 | 10 | ₩ 41,510 | |
304106D | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1.5 " | 66.8 파운드 / 인치 | 10 | ₩ 47,740 | |
304107D | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1.75 " | 54.8 파운드 / 인치 | 10 | ₩ 51,310 | |
304108D | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 2" | 49.1 파운드 / 인치 | 15 | ₩ 64,925 | |
304110D | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 2.5 " | 37.7 파운드 / 인치 | 15 | ₩ 67,112 | |
304112D | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 3" | 31.4 파운드 / 인치 | 10 | ₩ 48,912 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.