ASHLAND CONVEYOR SB400 30B16RE1/2A3I6-60V115M25 슬라이더 베드 파워 벨트 전환 전체 렌 16피트
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 슬라이더 베드 파워 벨트 컨베이어 w / 6-60fpm 가변 속도 |
조절 가능한 높이 | 26 1/2 ~ 34 1/2 인치 |
베어링스 | 밀봉 및 사전 윤활 처리 |
침대 깊이 | 4" |
침대 길이 | 15 포트 |
침대 재질 | 강철 |
침대 폭 | 34-1 / 2 인치 |
벨트 속도 | 6 ~ 60 FPM의 가변 속도 범위 |
벨트 타입 | PVC 120 스무스 탑 |
벨트 폭 | 30 " |
드라이브 풀리 (인치) | 4 |
마감재 | 입히는 에폭시 분말 |
HP | 1/2 |
단위당 다리 | 3 |
부하 용량 | 355 파운드 |
모터 등급 | 인버터 듀티 |
모터 유형 | 110 단상 공급 전압 필요 |
전체 길이 | 16ft. |
상 | 하나의 |
샤프트 디아. | 1-3 / 16 " |
스탠드 형 | H |
스위치 | 온 / 오프 푸시 버튼 (다이얼 속도 제어 포함) |
전압 | 110 VAC |
선박 중량 (kg) | 288.03 |
선박 높이 (cm) | 76.2 |
선박 길이 (cm) | 340.36 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 8428390000 |
원산지 | US |
모델 | 벨트 폭 | 항목 | 부하 용량 | 모터 유형 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SB400 18B 6RE1 / 2A1 60TS M25 | 18 " | 슬라이더 베드 파워 벨트 컨베이어 | 450의 파운드 | 115 / 208-230 VAC, 단상 | 6ft. | ₩ 11,891,635 | RFQ
|
SB400 18B 16RE1 / 2A1 60TS M25 | 18 " | 슬라이더 베드 파워 벨트 컨베이어 | 410의 파운드 | 115 / 208-230 VAC, 단상 | 16ft. | ₩ 14,764,907 | RFQ
|
SB400 30B 6RE1 / 2A1 60TS M25 | 30 " | 슬라이더 베드 파워 벨트 컨베이어 | 435 파운드 | 115 / 208-230 VAC, 단상 | 6ft. | ₩ 15,310,645 | RFQ
|
SB400 30B 11RE1 / 2A1 60TS M25 | 30 " | 슬라이더 베드 파워 벨트 컨베이어 | 395 파운드 | 115 / 208-230 VAC, 단상 | 11ft. | ₩ 16,565,185 | RFQ
|
SB400 30B 16RE1 / 2A1 60TS M25 | 30 " | 슬라이더 베드 파워 벨트 컨베이어 | 355 파운드 | 115 / 208-230 VAC, 단상 | 16ft. | ₩ 20,821,202 | RFQ
|
SB400 30B 21RE1 / 2A1 60TS M25 | 30 " | 슬라이더 베드 파워 벨트 컨베이어 | 315 파운드 | 115 / 208-230 VAC, 단상 | 21ft. | ₩ 23,344,527 | RFQ
|
SB400 18B11RE1/2A3I6-60V115M25 | 18 " | 슬라이더 베드 파워 벨트 컨베이어 w / 6-60fpm 가변 속도 | 335 파운드 | 110 단상 공급 전압 필요 | 11ft. | ₩ 16,897,597 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.