항목 | 스케이트 휠 컨베이어 |
베어링스 | 공 |
센터 롤러 간격 | 1-1 / 2 " |
프레임 재질 | 12가. 아연 도금 강판 |
프레임 폭 | 28 " |
맥스. 길이 (피트.) | 5 피트 |
전체 폭 | 30 " |
스케이트 휠 재질 | 아연도 금강 |
휠 보어 | 1 / 4 " |
휠 지름 | 1 15 / 16 " |
차축 당 바퀴 | 9 |
발당 바퀴 | 72.0 |
선박 중량 (kg) | 108.9 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 152.4 |
선박 폭 (cm) | 83.82 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.