ASHLAND CONVEYOR 12X32X90GSQ 스케이트휠 컨베이어 90도 Bf 10 In
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스케이트 휠 컨베이어 |
베어링스 | 공 |
프레임 사이(인치) | 10 |
센터 롤러 간격 | 3" |
디자인 | 볼트 |
프레임 재질 | 12 게이지 아연 도금 강철 |
내부 반경 | 36 입력 |
외부 반경 | 47 입력 |
전체 폭 | 12 " |
섹션 설명 | 90도 곡선 |
셰이프 | 90도 곡선 |
스케이트 휠 재질 | 강철 |
휠 보어 | 1 / 4 " |
휠 지름 | 1 15 / 16 " |
차축 당 바퀴 | 4 |
발당 바퀴 | 32 |
선박 중량 (kg) | 33.75 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 170.18 |
선박 폭 (cm) | 58.42 |
HS 코드 | 8428200010 |
원산지 | US |
모델 | 섹션 설명 | 베어링스 | 프레임 사이(인치) | 셰이프 | 프레임 마감 | 프레임 재질 | 부하 용량 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12X10X05G | 5 피트. 직선 | 볼 베어링 | 10 | 직진 | - | 12 게이지 아연 도금 강철 | 1200의 파운드. | 5ft. | ₩ 317,800 | |
18X16X05G | 5 피트. 직선 | 볼 베어링 | 16 | 직진 | - | 12 게이지 아연 도금 강철 | 1200의 파운드. | 5ft. | ₩ 428,925 | |
24X20X05G | 5 피트. 직선 | 볼 베어링 | 22 | 직진 | - | 12 게이지 아연 도금 강철 | 1200의 파운드. | 5ft. | ₩ 521,762 | |
12X10X05A | 5 피트. 직선 | 볼 베어링 | 10 | 직진 | - | 1/8 "알루미늄 | 750의 파운드 | 5ft. | ₩ 360,762 | |
18X16X05A | 5 피트. 직선 | 볼 베어링 | 16 | 직진 | - | 1/8 "알루미늄 | 750의 파운드 | 5ft. | ₩ 499,485 | |
24X20X05A | 5 피트. 직선 | 볼 베어링 | 22 | 직진 | - | 1/8 "알루미늄 | 720 파운드 | 5ft. | ₩ 586,600 | |
12X10X10G | 10 피트. 직선 | 볼 베어링 | 10 | 직진 | - | 12 게이지 아연 도금 강철 | - | 10ft. | ₩ 643,685 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.