그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수중 레벨 송신기 |
정확성 | +/- 0.25 % 풀 스케일 |
케이블 코팅 | 폴리 우레탄 |
케이블 길이 | 50ft. |
디자인 | 총알 코 |
측정 범위 | 0 ~ 23.1 피트 |
작동 온도 범위 | 화씨 14도 ~ 104도 |
산출 | 4 ~ 20mA DC |
전원 필수 | 10 ~ 30VDC |
압력 범위 | 0 ~ 10.0 psi |
센서 길이 | 6.37 " |
물에 젖은 재료 | 316 스테인리스 스틸, 폴리 우레탄 |
선박 중량 (kg) | 0.99 |
선박 높이 (cm) | 40.64 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
원산지 | DE |
모델 | 케이블 길이 | 측정 범위 | 압력 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
SL173SNCT42150FP50 # | 150ft. | 0 ~ 23.1 피트 | 0 ~ 50.0 psi | ₩ 1,969,327 | |
SL173SNCT42025FP5 # | 25ft. | 0 ~ 115.5 피트 | 0 ~ 5.0 psi | ₩ 1,417,430 | |
SL173SNCT42300FP100 # | 300ft. | 0 ~ 23.1 피트 | 0 ~ 100.0 psi | ₩ 2,753,870 | |
SL173SNCT42050FP15 # | 50ft. | 0 ~ 34.6 피트 | 0 ~ 15.0 psi | ₩ 1,685,652 | |
SL173SNCT42120FP50 # | 120ft. | 0 ~ 23.1 피트 | 0 ~ 50.0 psi | ₩ 1,952,895 | |
SL173SNCT42100FP30 # | 100ft. | 0 ~ 23.1 피트 | 0 ~ 30.0 psi | ₩ 1,800,610 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.