그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압력 스위치 |
AC 접점 등급 | 15 / 125 / 250V에서 480A |
동작 | ㅁㄴㅇㄹ |
작동 유형 | 횡격막 |
폭발 압력 | 500의 PSI |
연락처 양식 | SPDT |
DC 접점 등급 | 0.5V에서 125A, 0.25V에서 250A |
차동 | 3 ~ 7 psi |
공장 On / Off 설정 | 범위의 90 % |
HP @ 1 상-120V | 1/4 |
HP @ 1 상-230V | 1/4 |
IP 등급 | 66 |
수동 전환 동작 | 1 포트 1/4 "FNPT |
NEMA 평가 | 4, 4X |
포트 타입 | 1 포트 1/4 "FNPT |
범위 | 6 ~ 60 psi |
온도. 범위 | 화씨 20도 ~ 300도 |
선박 중량 (kg) | 1.4 |
선박 높이 (cm) | 13.21 |
선박 길이 (cm) | 16.76 |
선박 폭 (cm) | 17.02 |
HS 코드 | 8536509065 |
원산지 | US |
모델 | 범위 | AC 접점 등급 | 폭발 압력 | DC 접점 등급 | 차동 | IP 등급 | NEMA 평가 | 포트 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B424VXCYLM600 | 60 ~ 600 psi | 15 / 125 / 250V에서 480A | 3000의 PSI | 0.5V에서 125A, 0.25V에서 250A, 6V에서 30A | 9 ~ 30 psi | 54 | 3, 4, 4X, 13 | 1 포트 1/4 "FPT | ₩ 473,410 | |
B424BXCYLM1000 | 100 ~ 1000 psi | 15 / 125 / 250V에서 480A | 18,000의 PSI | 0.5V에서 125A, 0.25V에서 250A, 6V에서 30A | 30 ~ 110 psi | 54 | 3, 4, 4X, 13 | 1 포트 1/4 "FPT | ₩ 572,040 | |
B424BXCYLM3000 | 300 ~ 3000 psi | 15 / 125 / 250V에서 480A | 18,000의 PSI | 0.5V에서 125A, 0.25V에서 250A, 6V에서 30A | 80 ~ 235 psi | 54 | 3, 4, 4X, 13 | 1 포트 1/4 "FPT | ₩ 572,040 | |
B424VXCYLM15 | 1.5 ~ 15 psi | 15 / 125 / 250V에서 480A | 500의 PSI | 0.5V에서 125A, 0.25V에서 250A, 6V에서 30A | 0.5 ~ 1.5 psi | 66 | 3, 4, 4X, 13 | 1 포트 1/4 "FNPT | ₩ 473,410 | |
B424VXCYLM30 | 3 ~ 30 psi | 15 / 125 / 250V에서 480A | 500의 PSI | 0.5V에서 125A, 0.25V에서 250A, 6V에서 30A | 0.5 ~ 1.5 psi | 66 | 3, 4, 4X, 13 | 1 포트 1/4 "FNPT | ₩ 515,392 | |
B424VXCYLM60 | 6 ~ 60 psi | 15 / 125 / 250V에서 480A | 500의 PSI | 0.5V에서 125A, 0.25V에서 250A, 6V에서 30A | 1.0 ~ 3.5 psi | 66 | 3, 4, 4X, 13 | 1 포트 1/4 "FNPT | ₩ 473,410 | |
B424VXCYLM100 | 10 ~ 100 psi | 15 / 125 / 250V에서 480A | 1000의 PSI | 0.5V에서 125A, 0.25V에서 250A, 6V에서 30A | 1.5 ~ 5.0 psi | 66 | 3, 4, 4X, 13 | 1 포트 1/4 "FNPT | ₩ 473,410 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.