그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압력계 |
정확성 | + /-0.5의 % |
케이스 색상 | 검정 |
케이스 재질 | 페놀 |
연결 위치 | 낮 춥니 다 |
연결 크기 | 1 / 2 "NPT |
다이얼 크기 | 4.5 " |
가득 | 글리세린 |
게이지 유형 | 방법 |
졸업 | 500의 PSI |
렌즈 재질 | 유리 |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 150도 F |
범위 | 0 ~ 5000 psi |
반지 재질 | 나사산 강화 폴리 프로필렌 |
최소 졸업 | 50의 PSI |
소켓 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
튜브 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
UPC | 723259700421 |
선박 중량 (kg) | 1.1 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 16.26 |
선박 폭 (cm) | 16 |
HS 코드 | 9026208000 |
원산지 | US |
모델 | 졸업 | 작동 온도 범위 | 범위 | 반지 재질 | 최소 졸업 | 소켓 재질 | 튜브 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451279SS04LXLL15 | 1의 PSI | -40도 ~ 150도 F | 0 ~ 15 psi | 나사산 강화 폴리 프로필렌 | 0.1의 PSI | 316 스테인레스 스틸 | 316 스테인레스 스틸 | ₩ 394,922 | |
451279SS04LXLL30 | 5의 PSI | -40도 ~ 150도 F | 0 ~ 30 psi | 나사산 강화 폴리 프로필렌 | 0.2의 PSI | 316 스테인레스 스틸 | 316 스테인레스 스틸 | ₩ 394,922 | |
451279SS04LXLL60 | 5의 PSI | -40도 ~ 150도 F | 0 ~ 60 psi | 나사산 강화 폴리 프로필렌 | 0.5의 PSI | 316 스테인레스 스틸 | 316 스테인레스 스틸 | ₩ 394,922 | |
451279SS04LXLL100 | 10의 PSI | -40도 ~ 150도 F | 0 ~ 100 psi | 나사산 강화 폴리 프로필렌 | 1의 PSI | 316 스테인레스 스틸 | 316 스테인레스 스틸 | ₩ 394,922 | |
451279SS04LXLL160 | 20의 PSI | -40도 ~ 150도 F | 0 ~ 160 psi | 나사산 강화 폴리 프로필렌 | 2의 PSI | 316 스테인레스 스틸 | 316 스테인레스 스틸 | ₩ 394,922 | |
451279SS04LXLL200 | 20의 PSI | -40도 ~ 150도 F | 0 ~ 200 psi | 나사산 강화 폴리 프로필렌 | 2의 PSI | 316 스테인레스 스틸 | 316 스테인레스 스틸 | ₩ 394,922 | |
451279SS04LXLL300 | 50의 PSI | -40도 ~ 150도 F | 0 ~ 300 psi | 나사산 강화 폴리 프로필렌 | 2의 PSI | 316 스테인레스 스틸 | 316 스테인레스 스틸 | ₩ 394,922 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.