그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압력계 |
정확성 | + /-0.5의 % |
교정 인증서 | 데이터가있는 NIST |
케이스 색상 | 은 |
케이스 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
연결 위치 | 낮 춥니 다 |
연결 크기 | 1 / 4 "NPT |
다이얼 크기 | 3" |
게이지 유형 | Test |
졸업 | 10의 PSI |
렌즈 재질 | 유리 |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 150도 F |
범위 | 0 ~ 100 psi |
반지 재질 | 세련된 스테인레스 스틸 |
최소 졸업 | 1의 PSI |
소켓 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
튜브 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
UPC | 723259431813 |
선박 중량 (kg) | 0.47 |
선박 높이 (cm) | 8.13 |
선박 길이 (cm) | 17.02 |
선박 폭 (cm) | 17.27 |
HS 코드 | 9026208000 |
원산지 | US |
모델 | 졸업 | 범위 | 최소 졸업 | 튜브 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
30-1084S 02L 100PSI | 10의 PSI | 0 ~ 100 psi | 1의 PSI | 스테인리스 강 | ₩ 433,685 | |
30-1084S 02L 1 PSI | 100의 PSI | 0 ~ 1000 psi | 10의 PSI | 스테인리스 강 | ₩ 433,685 | |
30-1084S 02L 200PSI | 20의 PSI | 0 ~ 200 psi | 2의 PSI | 스테인리스 강 | ₩ 433,685 | |
30-1084S 02L 30PSI | 5의 PSI | 0 ~ 30 psi | 0.2의 PSI | 스테인리스 강 | ₩ 433,685 | |
30-1084S 02L 300PSI | 50의 PSI | 0 ~ 300 psi | 2의 PSI | 스테인리스 강 | ₩ 433,685 | |
30-1084S 02L 60PSI | 5의 PSI | 0 ~ 60 psi | 0.2의 PSI | 스테인리스 강 | ₩ 433,685 | |
30-1084S 02L 600PSI | 50의 PSI | 0 ~ 600 psi | 5의 PSI | 스테인리스 강 | ₩ 433,685 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.