그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압력계 |
교정 인증서 | 아니 |
케이스 색상 | 스테인리스 강 |
케이스 재질 | 스테인리스 강 |
연결 위치 | 바닥 |
연결 크기 | 1 / 4 " |
다이얼 크기 | 2.5 " |
게이지 유형 | PowerFlex (TM) 운동 |
렌즈 재질 | 플라스틱 |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 200도 F |
주요 응용 프로그램 | 범용 |
범위 | 0 ~ 300 |
센서 재료 | 스테인리스 강 |
최소 졸업 | 5 |
소켓 재질 | 스테인리스 강 |
물에 젖은 재료 | 스테인리스 강 |
선박 중량 (kg) | 0.15 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 10.92 |
선박 폭 (cm) | 7.87 |
원산지 | US |
모델 | 다이얼 크기 | 작동 온도 범위 | 범위 | 최소 졸업 | 소켓 재질 | 물에 젖은 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251009AW02L15 # | 2.5 " | -40도 ~ 200도 F | 0 ~ 15 | 0.5 | 황동 | 황동 / 청동 | ₩ 181,947 | |
251009AW02L30 # | 2.5 " | -40도 ~ 200도 F | 0 ~ 30 | 0.5 | 황동 | 황동 / 청동 | ₩ 181,947 | |
251009AW02L60 # | 2.5 " | -40도 ~ 200도 F | 0 ~ 60 | 1 | 황동 | 황동 / 청동 | ₩ 181,947 | |
251009AW02L100 # | 2.5 " | -40도 ~ 200도 F | 0 ~ 100 | 2 | 황동 | 황동 / 청동 | ₩ 181,947 | |
251009AW02L160 # | 2.5 " | -40도 ~ 200도 F | 0 ~ 160 psi | 5 | 황동 | 황동 / 청동 | ₩ 181,947 | |
251009AW02L300 # | 2.5 " | -40도 ~ 200도 F | 0 ~ 300 | 5 | 황동 | 황동 / 청동 | ₩ 181,947 | |
251009AW02L400 # | 2.5 " | -40도 ~ 200도 F | 0 ~ 400 | 10 | 황동 | 황동 / 청동 | ₩ 181,947 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.