그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전자 밸브 |
본체 재질 | 황동 |
중심선 파이프 중심 크기 | 2" |
부피 계수 | 0.19 |
코일 인클로저 | 오픈 프레임 |
코일 절연 등급 | F |
전기 연결 | 18 "리드 |
IP 등급 | 66 |
맥스. 유체 온도. | 180도 F |
미디어 | 공기 / 불활성 가스, 경유 및 물 |
최소 작동 압력 차이 | 0의 PSI |
NEMA 평가 | 4, 4X |
오리피스 직경 | 7 / 64 " |
전체 높이 | 2.25 " |
전체 길이 | 1.625 " |
전체 폭 | 1" |
파이프 크기 | 1 / 8 " |
씰 재질 | FKM |
밸브 구성 | 일반적으로 폐쇄 |
밸브 디자인 | 2-Way / 2-Position |
전압 | 24 VDC |
와트 | 6.9 |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 7.87 |
선박 길이 (cm) | 6.1 |
선박 폭 (cm) | 2.79 |
HS 코드 | 8481809005 |
원산지 | US |
모델 | 전체 폭 | 중심선 파이프 중심 크기 | 부피 계수 | 전압 | 와트 | 코일 인클로저 | 전기 연결 | Hz | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC8256B045V | 1" | 1-13 / 16 " | 0.19 | 110 / 120 VAC | 7.3 | 방수 없음 정션 박스 | DIN | 50/60 | ₩ 104,090 | |
SC8256B045V | 1" | 1-13 / 16 " | 1.19 | 24 VAC | 8.3 | 방수 없음 정션 박스 | DIN | 60 | ₩ 106,120 | |
SC8256B045V | 1" | 1-13 / 16 " | 2.19 | 240 VAC | 9.3 | 방수 없음 정션 박스 | DIN | 60 | ₩ 106,750 | |
U8256B045V | 13 / 16 " | 2" | 0.19 | 110 / 120 VAC | 6.3 | 오픈 프레임 | 18 "리드 | 50/60 | ₩ 106,592 | |
SC8256B045V | 1" | 2" | 0.19 | 24 VDC | 6.9 | 방수 없음 정션 박스 | DIN | - | ₩ 106,225 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.