ASCO VALVES 8256 Series Brass Solenoid Valve
필터
바디 재질 : 황동 , 코일 절연 등급: F , IP 등급: 66 , 최대. 유체 온도: 180도 F , 미디어: 공기 / 불활성 가스, 경유 및 물 , 분. 작동 압력 차이: 0의 PSI , NEMA 등급: 4, 4X , 오리피스 직경: 7 / 64 " , 파이프 크기: 1 / 8 " , 인감 재질: FKM , 밸브 구성: 일반적으로 폐쇄 , 밸브 디자인: 2-Way / 2-Position
스타일 | 모델 | 전체 폭 | 중심선 파이프 중심 크기 | 부피 계수 | 전압 | 와트 | 코일 인클로저 | 전기 연결 | Hz | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SC8256B045V | 1" | 1-13 / 16 " | 0.19 | 110 / 120 VAC | 7.3 | 방수 없음 정션 박스 | DIN | 50/60 | ₩ 104,089 | |
A | SC8256B045V | 1" | 1-13 / 16 " | 2.19 | 240 VAC | 9.3 | 방수 없음 정션 박스 | DIN | 60 | ₩ 106,750 | |
B | U8256B045V | 1" | 2" | 0.19 | 24 VDC | 6.9 | 오픈 프레임 | 18 "리드 | - | ₩ 107,170 | |
A | SC8256B045V | 1" | 1-13 / 16 " | 1.19 | 24 VAC | 8.3 | 방수 없음 정션 박스 | DIN | 60 | ₩ 106,120 | |
A | SC8256B045V | 1" | 2" | 0.19 | 24 VDC | 6.9 | 방수 없음 정션 박스 | DIN | - | ₩ 106,225 | |
B | U8256B045V | 13 / 16 " | 2" | 0.19 | 110 / 120 VAC | 6.3 | 오픈 프레임 | 18 "리드 | 50/60 | ₩ 106,592 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 테이프
- 장비
- Power Supplies
- 히트 건 및 액세서리
- 자동차 윤활유
- 교체 가능한 코어 실린더
- 클로 / 립 / 프레임 해머
- 자동차 퓨즈
- 백업 링
- 파이프 피팅
- LITTLE GIANT 보관 캐비닛, 통풍 도어
- RAE 공항 포장 스텐실, K
- MAG-MATE 탈자기, 표면형
- LENOX TOOLS 직소 블레이드, T 생크 블레이드
- MULTIFAN 고압 팬
- SPEARS VALVES 스케줄 80 PVC 플랜지 컷인 키트, FKM 개스킷
- DAZOR CFL 피벗 베이스 작업 조명, 41인치
- GROVE GEAR GRG 시리즈, BM-R 스타일, 821 사이즈, Ironman 웜기어 감속기