그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연료 가스 솔레노이드 밸브 |
주변 온도. 범위 | 화씨 32도 ~ 125도 |
본체 재질 | 황동 |
BtuH | 295,000 |
중심선 파이프 중심 크기 | 4" |
부피 계수 | 5 |
코일 인클로저 | 고온 정션 박스 없음 |
코일 절연 등급 | F |
전기 연결 | DIN |
Hz | 50/60 |
맥스. 유체 온도. | 180도 F |
최소 작동 압력 차이 | 0의 PSI |
NEMA 평가 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X |
오리피스 직경 | 3 / 4 " |
전체 높이 | 4 41 / 64 " |
전체 길이 | 4 5 / 16 " |
전체 폭 | 2 19 / 64 " |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
씰 재질 | NBR |
밸브 구성 | 일반적으로 열려 |
밸브 디자인 | 2-Way / 2-Position |
전압 | 110 / 120 VAC |
와트 | 10.1 |
선박 중량 (kg) | 1.08 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 13.21 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 8481809005 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 유체 온도. | 주변 온도. 범위 | BtuH | 오리피스 직경 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8210G035V | 180도 F | 화씨 32도 ~ 125도 | 295,000 | 3 / 4 " | 4.625 " | 3.5 " | 2 5 / 16 " | 3 / 4 " | ₩ 684,705 | ||
U8256A091V | 180도 F | -22도 ~ 140도 F | 9000 | 7 / 64 " | 2 3 / 32 " | 1.75 " | 1" | 1 / 8 " | ₩ 140,017 | ||
SC8210G034 | 180도 F | 화씨 32도 ~ 125도 | 188,000 | 5 / 8 " | 4 9 / 64 " | 3 49 / 64 " | 2 19 / 64 " | 1 / 2 " | ₩ 619,675 | ||
8030G069 | 125도 F | 화씨 32도 ~ 125도 | 151,000 | 7 / 16 " | 4 21 / 64 " | 2 9 / 32 " | 1 61 / 64 " | 1 / 2 " | ₩ 459,322 | ||
8210G075 | 125도 F | 화씨 32도 ~ 125도 | 281,000 | 5 / 8 " | 3 15 / 16 " | 3 27 / 64 " | 2 9 / 32 " | 1 / 2 " | ₩ 494,025 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.