WESCO 스틸 플랫폼 트럭
스타일 | 모델 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 272268 | 2" | 57.5 " | 27 " | ₩ 586,243 | |
A | 272270 | 2" | 63.5 " | 30 " | ₩ 909,834 | |
A | 272271 | 2" | 63.5 " | 36 " | ₩ 756,343 | |
A | 272272 | 2" | 75.5 " | 36 " | ₩ 985,892 | RFQ
|
A | 272266 | 2" | 39.5 " | 24 " | ₩ 426,338 | |
A | 272269 | 2" | 51.5 " | 30 " | ₩ 737,901 | |
A | 272267 | 2.5 " | 48 " | 24 " | ₩ 584,754 |
강철 플랫폼 트럭
Wesco 플랫폼 트럭은 제조 공장 및 창고에서 중장비 및 장비를 운송하는 데 이상적입니다. 카트의 양쪽 끝에 쉽게 설치할 수있는 탈착식 크로스 브레이스 핸들과 내후성 및 내구성을위한 12 게이지 강화 강철 구조가 특징입니다. 24, 27, 30 및 36 인치 폭으로 제공되는 다양한 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 파이프 렌치
- 고전압 프로브 미터
- 라이트 커튼 리소스 모듈 및 액세서리
- Acme 나사
- 명확한 목적 모터
- 장비
- 핸드 트럭
- 작업대
- 밸브 액추에이터 인클로저 및 액세서리
- 전선
- KNIPEX 절연 도구 세트
- WIDIA 탭, 밝은 마감을 형성하는 고속 강철 실
- AKRO-MILS Procart 시리즈 폼 유틸리티 카트
- APPROVED VENDOR 칼라 라운드 아연 도금 강철 스냅
- COOPER B-LINE B307 시리즈 빔 클램프
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 4-40 unc
- WRIGHT TOOL 렌치 세트
- Cementex USA 티셔츠, 8.9 Cal.
- LITTLE GIANT King Kombo 유리 섬유 3-in-1 올 액세스 조합 사다리