그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파일럿 솔레노이드 밸브 |
본체 재질 | 검은 색 알루마이트 알루미늄 |
부피 계수 | 0.86 |
코일 인클로저 | 방폭 및 방수 |
코일 절연 등급 | F |
전기 연결 | 18 "리드 |
Hz | 50/60 |
맥스. 유체 온도. | 140도 F |
최소 작동 압력 차이 | 30 PSI |
설치 | 나무 르 |
NEMA 평가 | 3, 3에스, 4, 4X, 6, 5P, 7, 9 |
오리피스 직경 | 1 / 4 " |
전체 높이 | 1 5 / 16 " |
전체 길이 | 7 9 / 16 " |
전체 폭 | 1.75 " |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
씰 재질 | NBR + PUR |
밸브 디자인 | 3-Way / 2-Position에서 5-Way / 2-Position으로 |
전압 | 110 / 120 VAC |
와트 | 6.3 |
선박 중량 (kg) | 0.57 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 14.99 |
HS 코드 | 8481809005 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 코일 인클로저 | 전기 연결 | 맥스. 유체 온도. | NEMA 평가 | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WT8551A001MS | 범용 정션 박스 및 방수 없음 | 18 "리드 | 140도 F | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 110 / 120 VAC | 6.3 | ₩ 529,375 | ||
SC8551A001MS | 오픈 프레임 | DIN | 140도 F | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 120 VAC | 2.5 | ₩ 374,027 | ||
EF8551A001MS | 방폭 및 방수 | 18 "리드 | 77도 F | 3, 3에스, 4, 4X, 6, 5P, 7, 9 | 24 VDC | 6.9 | ₩ 599,287 | ||
SC8551A001MS | 오픈 프레임 | DIN | 140도 F | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 24 VDC | 3 | ₩ 399,490 | ||
WT8551A001MS | 범용 정션 박스 및 방수 없음 | 18 "리드 | 77도 F | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 24 VDC | 6.9 | ₩ 525,000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.