ASCO VALVES 8551 시리즈 소형 솔레노이드 스풀 밸브
필터
바디 재질 : 검은 색 알루마이트 알루미늄 , 부피 계수: 0.86 , 코일 절연 등급: F ,Hz: 50/60 , IP 등급: 65 , 분. 작동 압력 차이: 30 PSI , 장착: 나무 르 , 오리피스 직경: 1 / 4 " , 전체 높이: 1 5 / 16 " , 전체 길이: 7 9 / 16 " , 전반적인 너비: 1.75 " , 파이프 크기: 1 / 4 " , 인감 재질: NBR + PUR , 밸브 디자인: 3-Way / 2-Position에서 5-Way / 2-Position으로
스타일 | 모델 | 코일 인클로저 | 전기 연결 | 맥스. 유체 온도. | NEMA 평가 | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EF8551A001MS | 방폭 및 방수 | 18 "리드 | 140도 F | 3, 3에스, 4, 4X, 6, 5P, 7, 9 | 110 / 120 VAC | 6.3 | ₩ 596,522 | |
A | EF8551A001MS | 방폭 및 방수 | 18 "리드 | 77도 F | 3, 3에스, 4, 4X, 6, 5P, 7, 9 | 24 VDC | 6.9 | ₩ 613,935 | |
A | WT8551A001MS | 범용 정션 박스 및 방수 없음 | 18 "리드 | 140도 F | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 110 / 120 VAC | 6.3 | ₩ 542,325 | |
B | WT8551A001MS | 범용 정션 박스 및 방수 없음 | 18 "리드 | 77도 F | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 24 VDC | 6.9 | ₩ 537,845 | |
C | SC8551A001MS | 오픈 프레임 | DIN | 140도 F | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 120 VAC | 2.5 | ₩ 383,180 | |
C | SC8551A001MS | 오픈 프레임 | DIN | 140도 F | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 24 VDC | 3 | ₩ 409,255 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 철거 도구 및 장비
- 모니터링 장비
- 작업대
- 차량 진단 및 검사
- 나사산 및 개스킷 실란트
- 샤워기 및 욕조 수전
- 지하 스프링클러 헤드 노즐
- 호퍼 통
- 기어 벨트 아이들러
- 유연한 스트립 히터
- SPEEDAIRE 복동 원형 공기 실린더, 양단 장착, 1-1/4" 보어 직경
- UNITED SCIENTIFIC 박격포와 유약 도자기 유약 1150c
- DIXON 와이어 천 메쉬
- ZURN 커플링, 브랜드 Zurn에 적합
- ENPAC 저장 건물
- SUPER-STRUT 채널 피팅
- DURHAM MANUFACTURING 플랫폼 트럭, 코너 범퍼
- APOLLO VALVES 60A-700 시리즈 Barstock 글로브 밸브
- CLE-LINE 스레드 수리 육각 다이
- SPEEDAIRE 스크린