그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수동 오퍼레이터가있는 솔레노이드 밸브 |
본체 재질 | 황동 |
중심선 파이프 중심 크기 | 3-1 / 3 " |
부피 계수 | 0.70 |
코일 인클로저 | 방수 없음 정션 박스 |
코일 절연 등급 | F |
전기 연결 | 1/2 "도관 (18"리드 포함) |
Hz | 50/60 |
IP 등급 | 66 |
맥스. 유체 온도. | 160도 F |
미디어 | 공기 / 불활성 가스, 경유 및 물 |
최소 작동 압력 차이 | 0의 PSI |
NEMA 평가 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X |
오리피스 직경 | 3 / 16 " |
전체 높이 | 4.375 " |
전체 길이 | 3.125 " |
전체 폭 | 2" |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
씰 재질 | NBR |
밸브 디자인 | 4-Way / 2-Position |
전압 | 110 / 120 VAC |
와트 | 20.1 |
선박 중량 (kg) | 1.27 |
선박 높이 (cm) | 21.84 |
선박 길이 (cm) | 10.92 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 8481809005 |
원산지 | MX |
모델 | 오리피스 직경 | 중심선 파이프 중심 크기 | 부피 계수 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 밸브 디자인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EF8342G001MS | 3 / 16 " | 3-1 / 3 " | 0.70 | 4.375 " | 3.125 " | 2" | 1 / 4 " | 4-Way / 2-Position | ₩ 1,032,885 | |
8210G002MO | 5 / 8 " | 2-13 / 16 " | 4.00 | 3.375 " | 2.75 " | 2 5 / 16 " | 1 / 2 " | 2-Way / 2-Position | ₩ 597,362 | |
8210G004MO | 1" | 3" | 13.00 | 3 11 / 16 " | 2 13 / 16 " | 2 5 / 16 " | 1" | 2-Way / 2-Position | ₩ 781,865 | |
8210G009MO | 3 / 4 " | 3" | 5.00 | 3 11 / 16 " | 2 13 / 16 " | 2 5 / 16 " | 3 / 4 " | 2-Way / 2-Position | ₩ 635,687 | |
8210G022MO | 1.25 " | 4.187 " | 22.50 | 6.125 " | 4.437 " | 3 15 / 16 " | 1.5 " | 2-Way / 2-Position | ₩ 1,247,435 | |
8210G094MO | 5 / 8 " | 3-5 / 16 " | 4.00 | 3 15 / 16 " | 2.75 " | 2 5 / 16 " | 1 / 2 " | 2-Way / 2-Position | ₩ 632,642 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.