ASCO VALVES Brass Solenoid Valve with Manual Operator
필터
바디 재질 : 황동 , 코일 절연 등급: F , 전기 연결: 1/2 "도관 (18"리드 포함) ,Hz: 50/60 , IP 등급: 66 , 인감 재질: NBR , 밸브 구성: 일반적으로 폐쇄 , 전압: 110 / 120 VAC
스타일 | 모델 | 오리피스 직경 | 중심선 파이프 중심 크기 | 부피 계수 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 밸브 디자인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8210G004MO | 1" | 3" | 13.00 | 3 11 / 16 " | 2 13 / 16 " | 2 5 / 16 " | 1" | 2-Way / 2-Position | ₩ 781,865 | |
A | 8210G022MO | 1.25 " | 4.187 " | 22.50 | 6.125 " | 4.437 " | 3 15 / 16 " | 1.5 " | 2-Way / 2-Position | ₩ 1,247,435 | |
A | 8210G009MO | 3 / 4 " | 3" | 5.00 | 3 11 / 16 " | 2 13 / 16 " | 2 5 / 16 " | 3 / 4 " | 2-Way / 2-Position | ₩ 635,687 | |
B | 8342G001MS | 3 / 16 " | 3-1 / 3 " | 0.70 | 4.375 " | 3.125 " | 2" | 1 / 4 " | 4-Way / 2-Position | ₩ 816,550 | |
C | EF8342G001MS | 3 / 16 " | 3-1 / 3 " | 0.70 | 4.375 " | 3.125 " | 2" | 1 / 4 " | 4-Way / 2-Position | ₩ 1,032,885 | |
A | 8210G094MO | 5 / 8 " | 3-5 / 16 " | 4.00 | 3 15 / 16 " | 2.75 " | 2 5 / 16 " | 1 / 2 " | 2-Way / 2-Position | ₩ 632,642 | |
A | 8210G002MO | 5 / 8 " | 2-13 / 16 " | 4.00 | 3.375 " | 2.75 " | 2 5 / 16 " | 1 / 2 " | 2-Way / 2-Position | ₩ 597,362 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 역류 방지기
- 클래스 L 퓨즈
- 문 뷰어
- 로비 빗자루
- 코일 에어 호스 어셈블리
- 소켓 및 비트
- 렌치
- 변압기
- 휴대용 쿨러 및 음료
- 오토 바디 도구
- STARRETT 스틸 스트레이트 에지
- LOVEJOY 키 홈이 있는 LC 유형 허브, 미터법 구멍
- STANLEY 넓은 스테이플
- KLEIN TOOLS 와이어 마커 북
- BUSSMANN FLB 계열 자동차 퓨즈
- VULCAN HART 캐스터
- WOODHEAD 130054 시리즈 코드셋
- MARTIN SPROCKET 8중 스레드 웜기어, XNUMX피치
- JAY R. SMITH MFG. CO 위생 바닥 배수구
- LUBERFINER 유지 보수 키트