그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 앵글 바디 피스톤 밸브 |
작동시키는 것 | 파일럿 솔레노이드 밸브, 포함되지 않음 |
주변 온도. 범위 | 화씨 15도 ~ 140도 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
중심선 파이프 중심 크기 | 9.5 " |
부피 계수 | 68 |
디스크 재료 | 304L 스테인레스 스틸 |
맥스. 유체 온도. | 366도 F |
최소 작동 압력 차이 | 0의 PSI |
오리피스 직경 | 2" |
전체 높이 | 10.875 " |
전체 길이 | 5 9 / 10 " |
전체 폭 | 10.5 " |
파이프 크기 | 2" |
줄기 재질 | 431 스테인레스 스틸 |
밸브 구성 | 일반적으로 폐쇄 |
밸브 디자인 | 2-Way / 2-Position |
점도 | 2,700 년 SSU |
선박 중량 (kg) | 4.59 |
선박 높이 (cm) | 12.95 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 19.3 |
HS 코드 | 8481809050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 본체 재질 | 중심선 파이프 중심 크기 | 파이프 크기 | 부피 계수 | 디스크 재료 | 오리피스 직경 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8290A016 | 8.5 " | 브론즈 | 8.031 " | 1.25 " | 32 | 황동 | 1.25 " | 9" | ₩ 949,830 | ||
8290A020 | 8 4 / 5 " | 브론즈 | 8.5 " | 1.5 " | 52 | 황동 | 1.5 " | 9.625 " | ₩ 898,520 | ||
8290A024 | 9 4 / 5 " | 브론즈 | 8.875 " | 2" | 68 | 황동 | 2" | 10.25 " | ₩ 1,084,107 | ||
8290A064 | 9 3 / 5 " | 스테인리스 강 | 9.125 " | 1.5 " | 52 | 304L 스테인레스 스틸 | 1.5 " | 10 5 / 16 " | ₩ 2,500,260 | ||
8290A393 | 5 3 / 5 " | 스테인리스 강 | 5.5 " | 1 / 2 " | 5.7 | 304L 스테인레스 스틸 | 1 / 2 " | 6 1 / 16 " | ₩ 839,177 | ||
8290A395 | 6 1 / 10 " | 스테인리스 강 | 5.75 " | 1" | 15 | 304L 스테인레스 스틸 | 1" | 6.5 " | ₩ 991,410 | ||
8290B002 | 6 7 / 10 " | 브론즈 | 6.625 " | 1 / 2 " | 5.7 | 황동 | 1 / 2 " | 7.25 " | ₩ 637,682 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.