그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 재 구축 키트 |
Grainger 항목 번호와 함께 사용 | 5LU45 |
Mfr과 함께 사용. 모델 번호 | 8220G029 120/60,110/50 |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 10.67 |
선박 길이 (cm) | 9.4 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 8481909085 |
원산지 | US |
모델 | Grainger 항목 번호와 함께 사용 | Mfr과 함께 사용. 모델 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
302001 | 2HTT3, 4ELK9 | 8263G210 120/60, 8263G210 120/60,110/50 | ₩ 301,175 | |
302022 | 4ELK7 | 8262G090 120/60,110/50 | ₩ 188,002 | |
302088 | 24W632, 3UL85, 4ELD2, 3UL86 | 8320G001 120/60,110/50, 8320G001 120/60,110/50, 8320G001 24/60 242064-100 | ₩ 163,152 | |
302183 | 24W639, 3UL99, 3UM01 | 8320G192 120/60,110/50, 8320G192 120/60,110/50, EF 8320G192 120/60,110/50 | ₩ 275,817 | |
302184 | 24W634, 3UM02, 3UM03 | 8320G194 120/60,110/50, 8320G194 120/60,110/50, EF 8320G194 120/60,110/50 | ₩ 275,817 | |
302190 | 4ELD3 | 8320G130 12 / DC | ₩ 232,592 | |
302254 | 4ELC9 | 8320A190 12 / DC | ₩ 395,885 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.