그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 솔레노이드 밸브 코일 |
코일 인클로저 | 방수 없음 정션 박스 |
코일 절연 등급 | F |
전기 연결 | 18 "리드 |
버지니아 보유 | 16 |
Hz | 50/60 |
돌입 VA | 30 |
NEMA 평가 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X |
UPC | 094703487855 |
전압 | 110 / 120 VAC |
와트 | 6.1/8.1 |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 8481909085 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 코일 인클로저 | 코일 절연 등급 | Hz | NEMA 평가 | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
099257-005-D * | 범용 정션 박스 없음 | F | 60 | 1 | 120 VAC | 20 | ₩ 660,975 | ||
238810-032-D * | 방수 없음 정션 박스 | H | 50/60 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 110 / 120 VAC | 10.1 | ₩ 757,242 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.