그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 와이어 및 케이블 스테이플 건 |
바디 컬러 | 크롬 |
본체 재질 | 강철 |
색상 | 크롬 |
건설 | 크롬 |
크라운 너비(인치) | 1 / 4 및 5 / 16 |
듀티 등급 | 15,000의 파운드 |
와이어 직경에 적합합니다. (에.) | 5/16 |
다리 길이 | 1/4, 5/16 " |
전체 높이 | 6.25 " |
전체 길이 | 7.25 " |
전원 | Manual |
주요 응용 프로그램 | Cat5 및 동축 케이블 설치 |
스테이플 용량 | 30 |
스테이플 타입 | 절연 |
선박 중량 (kg) | 0.94 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 21.34 |
HS 코드 | 8205595560 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 다리 길이 | 전체 높이 | 주요 응용 프로그램 | 스테이플 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T72 | 13/64, 11/32 " | 6.625 " | 비금속 피복 케이블 12/2, 14/2 | 20 | ₩ 148,872 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.