항목 | 수동 공기 제어 밸브 |
액추에이터 / 리턴 | 로타리 레버 / 수동 |
에어 밸브 유형 | 4 방향, 3 위치 |
본체 재질 | 알류미늄 |
중심 위치 | 휴무 |
CFM | 4.3 |
부피 계수 | 2.0 |
연결 | NPT |
최대. 압력 | 140의 PSI |
전체 높이 | 4 9 / 32 " |
전체 길이 | 3" |
전체 폭 | 3" |
파이프 크기 | 3 / 8 " |
온도. 범위 | 화씨 15도 ~ 122도 |
선박 중량 (kg) | 0.88 |
선박 높이 (cm) | 8.64 |
선박 길이 (cm) | 10.41 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 8481809050 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.