항목 | 건이있는 그리스 펌프 |
공기 유입구 | 1 / 4-18 NPTF |
에어 모터 크기 | 3" |
100 PSI에서 소비 | CFM 13 |
컨테이너 크기에 적합 | 35 파운드 / 5 갤런 양동이 |
그리스 유형 | NLGI # 1 및 2 |
호스 길이 | 10ft. |
자재 | 탄소강 |
최대. 압력 | 7500의 PSI |
펌프 비율 | 50:1 |
튜브 직경 | 1-1 / 2 " |
분당 볼륨 | 7.5의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 15.1 |
선박 높이 (cm) | 13.72 |
선박 길이 (cm) | 73.41 |
선박 폭 (cm) | 72.14 |
HS 코드 | 8413110000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 공기 유입구 | 컨테이너 크기에 적합 | 호스 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LP2002-1-B | 1 / 4-18 NPTF | 35 파운드 / 5 갤런 양동이 | 10ft. | ₩ 3,178,455 | ||
LP2004-1-B | 1 / 4-18 FNPT | 120 파운드 / 16 갤런 | 10 피트 | ₩ 3,576,195 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.