그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 모듈 식 에어 라인 윤활기 |
조정 유형 | 드라이버 |
본체 재질 | 알류미늄 |
보울 재질 | 금속 |
그릇 크기 | 3.7 오즈. |
둥근 천장 | 통합 시력 |
높이 | 7.17 " |
손잡이 | 조정 |
길이 | 2.76 " |
자재 | 알류미늄 |
최대. 흐름 | CFM 85 |
최대. 압력 | 250의 PSI |
최대 온도 | 175 F |
NPT | 3 / 8 " |
오일 용량 | 3.7 오즈. |
전체 높이 | 7.170 " |
전체 길이 | 2.76 " |
전체 폭 | 2.87 " |
파이프 런 (Ft.) | 25 |
파이프 크기 | 3 / 8 "NPT |
타입 | 모듈 |
UPC | 994141006062 |
폭 | 2.87 " |
선박 중량 (kg) | 0.8 |
선박 높이 (cm) | 18.21 |
선박 길이 (cm) | 7.01 |
선박 폭 (cm) | 7.29 |
HS 코드 | 8481100040 |
원산지 | US |
모델 | NPT | 보울 재질 | 그릇 크기 | 오일 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L36121-100 | 1 / 4 " | 폴리 카보네이트 | 0.6 온스 | 0.6 오즈. | 5.04 " | 1.57 " | 1.81 " | 1 / 4 "NPT | ₩ 142,450 | |
L36221-100 | 1 / 4 " | 폴리 카보네이트 | 1.9 온스 | 1.9 오즈. | 5.98 " | 2.2 " | 2.24 " | 1 / 4 "NPT | ₩ 203,717 | |
L36231-100 | 3 / 8 " | 폴리 카보네이트 | 1.9 온스 | 1.9 오즈. | 5.98 " | 2.2 " | 2.24 " | 3 / 8 "NPT | ₩ 207,410 | |
L36331-100 | 3 / 8 " | 폴리 카보네이트 | 4.3 오즈. | 4.3 오즈. | 7.09 " | 2.76 " | 2.87 " | 3 / 8 "NPT | ₩ 242,725 | |
L36341-100 | 1 / 2 " | 폴리 카보네이트 | 4.3 오즈. | 4.3 오즈. | 7.09 " | 2.76 " | 2.87 " | 1 / 2 "NPT | ₩ 247,922 | |
L36351-100 | 3 / 4 " | 폴리 카보네이트 | 4.3 오즈. | 4.3 오즈. | 7.09 " | 2.76 " | 2.87 " | 3 / 4 "NPT | ₩ 248,990 | |
L36221-110 | 1 / 4 " | 금속 | 1.5 오즈. | 1.5 오즈. | 5.98 " | 2.2 " | 2.24 " | 1 / 4 "NPT | ₩ 217,892 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.